寸法A(mm)48
寸法Ac(mm)78
寸法As(mm)-
寸法B(mm)42.9
寸法H(mm)47.6
寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)93(H2c)
寸法J(mm)127
寸法L(mm)167
寸法L1(mm)51
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)17.5
軸穴径d(Φmm)35
適合P207
カバー貫通形
軸受呼び番号UC207
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9