寸法A(mm)48
寸法Ac(mm)70
寸法As(mm)-
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)42.9
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)84(H2c)
寸法J(mm)121
寸法L(mm)165
寸法L1(mm)53
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)15.9
軸穴径d(Φmm)30
適合P206
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC206
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9