寸法A(mm)83
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)112
寸法B(mm)85.7
寸法H(mm)95.2
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)185(H2c)
寸法J(mm)247
寸法L(mm)310
寸法L1(mm)90
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)40
寸法S(mm)34.1
軸穴径d(Φmm)85
適合P217
カバー貫通形
軸受呼び番号UC217
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)10.8(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)84.0
基本定格荷重Cor(kN)61.9
係数fo14.5