寸法A(mm)74
寸法Ac(mm)124
寸法As(mm)-
寸法B(mm)77.8
寸法H(mm)82.6
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)162(H2c)
寸法J(mm)217
寸法L(mm)275
寸法L1(mm)80
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)30
寸法S(mm)33.3
軸穴径d(Φmm)75
適合P215
カバー貫通形
軸受呼び番号UC215
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)9.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)67.4
基本定格荷重Cor(kN)48.3
係数fo14.5