UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)130 材質(カバー)鋳鉄 注文コード38333407 品番UCP326C
参考基準価格(税別)¥365,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は軸穴径d・材質など139種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)140 寸法Ac(mm)214 寸法As(mm)- 寸法B(mm)135 寸法H(mm)180 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)355(H2c) 寸法J(mm)480 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)195 寸法N(mm)40 寸法N1(mm)55 寸法S(mm)54 軸穴径d(Φmm)130 形状ピロー形 適合P326 カバー貫通形 軸受呼び番号UC326 取付ボルトの呼びM33 ユニット質量(kg)84.2(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)229 基本定格荷重Cor(kN)214 係数fo13.6 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする