寸法A(mm)110
寸法Ac(mm)146
寸法As(mm)-
寸法B(mm)96
寸法H(mm)112
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)220(H2c)
寸法J(mm)320
寸法L(mm)420
寸法L1(mm)120
寸法N(mm)33
寸法N1(mm)45
寸法S(mm)40
軸穴径d(Φmm)85
形状ピロー形
適合P317
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC317
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)23.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)133
基本定格荷重Cor(kN)96.8
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応