寸法A(mm)121
寸法Ac(mm)186
寸法As(mm)-
寸法B(mm)117.5
寸法H(mm)127
寸法H1(mm)45
寸法H2(mm)245(H2c)
寸法J(mm)337
寸法L(mm)432
寸法L1(mm)126
寸法N(mm)33
寸法N1(mm)65
寸法S(mm)49.2
軸穴径d(Φmm)100
形状ピロー形
適合PX20
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UCX20
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)34.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)133
基本定格荷重Cor(kN)105
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応