寸法A(mm)140
寸法Ac(mm)188
寸法As(mm)-
寸法B(mm)117
寸法H(mm)150
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)296(H2c)
寸法J(mm)400
寸法L(mm)520
寸法L1(mm)150
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
寸法S(mm)46
軸穴径d(Φmm)110
形状ピロー形
適合P322
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC322
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)50.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)205
基本定格荷重Cor(kN)180
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応