寸法A(mm)140
寸法B1(mm)105
寸法H(mm)150
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)296
寸法J(mm)400
寸法L(mm)520
寸法L1(mm)150
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
軸穴径d1(Φmm)100
形状ピロー形
適合P322
軸受呼び番号UK322
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)43.9(参考)
基本定格荷重Cr(kN)205
基本定格荷重Cor(kN)180
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2322X