寸法A(mm)88
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)122
寸法B1(mm)65
寸法H(mm)101.6
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)198(H2c)
寸法J(mm)262
寸法L(mm)327
寸法L1(mm)104
寸法N(mm)27
寸法N1(mm)45
軸穴径d1(Φmm)80
適合P218
カバー貫通形
軸受呼び番号UK218
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)13.8(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)96.1
基本定格荷重Cor(kN)71.5
係数fo14.5
適合アダプタH318X