UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)70 取付ボルトの呼びM22 注文コード38336112 品番UKIP316
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は軸穴径d1・取付ボルトの呼びなど18種類から選べます 他の種類を見る

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)85 寸法B1(mm)78 寸法H(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)235 寸法J(mm)290 寸法L(mm)350 寸法N(mm)25 軸穴径d1(Φmm)70 形状ピロー形 適合IP316 軸受呼び番号UK316 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)20.4(参考) 基本定格荷重Cr(kN)123 基本定格荷重Cor(kN)86.7 係数fo13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH2316X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする