FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
BLP 小型・軽量ピロー形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38336961
品番
BLP204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,370
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
適合
LP204
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
33.3(±0.15)
軸受呼び番号
SB204
寸法L1(mm)
38
取付ボルトの呼び
M10
寸法A(mm)
27
ユニット質量(kg)
0.51(参考)
寸法S(mm)
7
寸法B(mm)
25
寸法N(mm)
11
寸法J(mm)
97
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
65
寸法N1(mm)
16
軸穴径d(Φmm)
20
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.65
係数fo
13.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38336961
BLP204
07197145
BLP204
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました。