FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
BLP 小型・軽量ピロー形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38336986
品番
BLP206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
適合
LP206
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
42.9(±0.15)
軸受呼び番号
SB206
寸法L1(mm)
47
取付ボルトの呼び
M12
寸法A(mm)
33
ユニット質量(kg)
0.69(参考)
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
30
寸法N(mm)
14
寸法J(mm)
120
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
83
寸法N1(mm)
21
軸穴径d(Φmm)
30
基本定格荷重Cr(kN)
19.5
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
係数fo
13.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38336986
BLP206
07197163
BLP206
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました。