BLP208 BLP 小型・軽量ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38337004

BLP 小型・軽量ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38337004 品番BLP208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

適合LP208 寸法L(mm)184 寸法H(mm)50.8(±0.15) 軸受呼び番号SB208 寸法L1(mm)55 取付ボルトの呼びM12 寸法A(mm)37 ユニット質量(kg)1.8(参考) 寸法S(mm)9 寸法B(mm)34 寸法N(mm)14 寸法J(mm)140 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)102 寸法N1(mm)22 軸穴径d(Φmm)40 基本定格荷重Cr(kN)29.1 基本定格荷重Cor(kN)17.8 係数fo14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38337004 BLP208 07197181 BLP208 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする