SBPP205 SBPP 鋼板製ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38337056

SBPP 鋼板製ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38337056 品番SBPP205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,270
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

適合PP205F 寸法L(mm)108 寸法H(mm)28.6 軸受呼び番号SB205 取付ボルトの呼びM10 寸法A(mm)32 ユニット質量(kg)0.28(参考) 寸法S(mm)7.5 寸法B(mm)27 寸法N(mm)11.5(±0.5) 寸法J(mm)86(±0.4) 寸法H1(mm)4 寸法H2(mm)56.6 軸穴径d(Φmm)25 基本定格荷重Cr(kN)14.0 基本定格荷重Cor(kN)7.85 係数fo13.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38337056 SBPP205 07197303 SBPP205 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする