寸法A(mm)30
寸法B(mm)27.4
寸法H(mm)30.2(±0.15)
寸法H1(mm)10
寸法H2(mm)57
寸法H3(mm)13
寸法J(mm)52(±0.5)
寸法L(mm)76
寸法L1(mm)22
寸法N(mm)M10×1.5
寸法S(mm)11.5
軸穴径d(Φmm)12
形状ピロー形
適合SPA203H1
軸受呼び番号UC201XS6
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.43(参考)
基本定格荷重Cr(kN)8.15
基本定格荷重Cor(kN)3.85
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応