寸法A(mm)30
寸法B(mm)34.1
寸法H(mm)36.5(±0.15)
寸法H1(mm)12
寸法H2(mm)69
寸法H3(mm)13
寸法J(mm)56(±0.5)
寸法L(mm)84
寸法L1(mm)24
寸法N(mm)M10×1.5
寸法S(mm)14.3
軸穴径d(Φmm)25
形状ピロー形
適合SPA205H1
軸受呼び番号UC205S6
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.63(参考)
基本定格荷重Cr(kN)11.9
基本定格荷重Cor(kN)6.3
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応