寸法A(mm)38
寸法B(mm)42.9
寸法H(mm)47.6(±0.15)
寸法H1(mm)13
寸法H2(mm)91
寸法H3(mm)20
寸法J(mm)80(±0.5)
寸法L(mm)110
寸法L1(mm)30
寸法N(mm)M14×2
寸法S(mm)17.5
軸穴径d(Φmm)35
形状ピロー形
適合SPA207H1
軸受呼び番号UC207S6
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.3(参考)
基本定格荷重Cr(kN)21.8
基本定格荷重Cor(kN)12.3
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応