UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)50 材質(カバー)鋳鉄 取付ボルトの呼びM20 注文コード38339402 品番UCF310D
参考基準価格(税別)¥28,240 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は軸穴径d・材質・取付ボルトの呼びなど138種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)48 寸法A0(mm)67 寸法A1(mm)19 寸法A2(mm)28 寸法Ac(mm)83 寸法As(mm)- 寸法B(mm)61 寸法J(mm)132 寸法L(mm)175 寸法N(mm)23 寸法S(mm)22 軸穴径d(Φmm)50 形状角フランジ形 適合F310 カバー一端密閉形 軸受呼び番号UC310 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)5.9(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)62.0 基本定格荷重Cor(kN)38.3 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする