寸法A(mm)94
寸法A0(mm)121
寸法A1(mm)30
寸法A2(mm)59
寸法Ac(mm)140
寸法As(mm)-
寸法B(mm)103
寸法J(mm)228
寸法L(mm)290
寸法N(mm)35
寸法S(mm)41
軸穴径d(Φmm)95
形状角フランジ形
適合F319
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC319
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)23.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)153
基本定格荷重Cor(kN)119
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応