寸法A(mm)32
寸法A0(mm)41
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)18
寸法Ac(mm)59
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)38
寸法J(mm)95
寸法L(mm)125
寸法N(mm)16
寸法de(Φmm)-
軸穴径d1(Φmm)25
形状角フランジ形
適合F306
カバー貫通形
軸受呼び番号UK306
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)26.7
基本定格荷重Cor(kN)15.0
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2306X