寸法A(mm)40
寸法A0(mm)50.5
寸法A1(mm)17
寸法A2(mm)23
寸法Ac(mm)71
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)46
寸法J(mm)112
寸法L(mm)150
寸法N(mm)19
寸法de(Φmm)-
軸穴径d1(Φmm)35
形状角フランジ形
適合F308
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK308
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)40.7
基本定格荷重Cor(kN)24.0
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2308X