曜日別特売
UCFLX06 UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38342902

UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d30(Φmm)
寸法J130(mm)
130
117
134
113
144
141
148
158
157
177
184
187
198
212
240
250
225
260
233
285
248
300
265
315
330
360
390
430
90
99
内容量1個注文コード38342902品番UCFLX06
参考基準価格(税別)¥8,440販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)14寸法A2(mm)19寸法B(mm)42.9寸法H(mm)156寸法J(mm)130寸法L(mm)95寸法N(mm)16寸法S(mm)17.5軸穴径d(Φmm)30形状ひしフランジ形適合FLX06軸受呼び番号UCX06取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.5(参考)基本定格荷重Cr(kN)25.7基本定格荷重Cor(kN)15.4係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする