寸法A(mm)48
寸法A0(mm)68.7
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)29
寸法Ac(mm)86
寸法As(mm)-
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)250
寸法J(mm)202
寸法L(mm)(Lc)140
寸法N(mm)23
寸法S(mm)25.4
軸穴径d(Φmm)60
適合FL212
カバー貫通形
軸受呼び番号UC212
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)5.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4