寸法A(mm)54
寸法A0(mm)75.4
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)31
寸法Ac(mm)93
寸法As(mm)-
寸法B(mm)74.6
寸法H(mm)265
寸法J(mm)216
寸法L(mm)(Lc)160
寸法N(mm)23
寸法S(mm)30.2
軸穴径d(Φmm)70
適合FL214
カバー貫通形
軸受呼び番号UC214
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)6.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)62.2
基本定格荷重Cor(kN)44.1
係数fo14.5