寸法A(mm)68
寸法A0(mm)90
寸法A1(mm)32
寸法A2(mm)38
寸法Ac(mm)107
寸法As(mm)-
寸法B(mm)86
寸法H(mm)355
寸法J(mm)285
寸法L(mm)(Lc)210
寸法N(mm)38
寸法S(mm)34
軸穴径d(Φmm)80
形状ひしフランジ形
適合FL316
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC316
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)15.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)123
基本定格荷重Cor(kN)86.7
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応