UCFA205 UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346061

UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38346061 品番UCFA205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。
軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。
軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

適合FA205 寸法L(mm)70 寸法H(mm)124 軸受呼び番号UC205 寸法L1(mm)64 取付ボルトの呼びM10 寸法A(mm)27 ユニット質量(kg)0.68(参考) 寸法S(mm)14.3 寸法B(mm)34.1 寸法N(mm)11(±0.2) 寸法J(mm)98 寸法A1(mm)13 寸法N1(mm)49 寸法A2(mm)16(±0.5) 寸法A0(mm)35.8 寸法N2(mm)11 軸穴径d(Φmm)25 基本定格荷重Cr(kN)14 基本定格荷重Cor(kN)7.85 係数fo13.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38346061 UCFA205 07194214 UCFA205 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする