寸法A1(mm)36
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)14
寸法A4(mm)55.7
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)60
寸法B(mm)65.1
寸法H3(mm)145
寸法J(mm)170
寸法J1(mm)120.2
寸法L(mm)205
寸法N(mm)19(±0.2)
寸法S(mm)25.4
軸穴径d(Φmm)65
適合FC213
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC213
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.6(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)57.2
基本定格荷重Cor(kN)40.1
係数fo14.4