寸法A1(mm)23
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)8
寸法A4(mm)32.2
寸法Ac(mm)45
寸法As(mm)-
寸法B(mm)38.1
寸法H3(mm)80
寸法J(mm)100
寸法J1(mm)70.7
寸法L(mm)125
寸法N(mm)12(±0.2)
寸法S(mm)15.9
軸穴径d(Φmm)30
適合FC206
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC206
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9