寸法A1(mm)28
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)12
寸法A4(mm)42.6
寸法Ac(mm)58.5
寸法As(mm)-
寸法B(mm)51.6
寸法H3(mm)110
寸法J(mm)138
寸法J1(mm)97.6
寸法L(mm)165
寸法N(mm)16(±0.2)
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)50
適合FC210
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC210
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)3.4(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4