寸法A1(mm)40
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)16
寸法A4(mm)53
寸法Ac(mm)80
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)55
寸法H3(mm)160
寸法J(mm)184
寸法J1(mm)130.1
寸法L(mm)220
寸法N(mm)19(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)65
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC216
カバー貫通形
軸受呼び番号UK215
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)8.4(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)67.4
基本定格荷重Cor(kN)48.3
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応