寸法A1(mm)43
寸法A2(mm)12
寸法A3(mm)28
寸法A4(mm)55
寸法Ac(mm)92
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)86
寸法H3(mm)186
寸法J(mm)219
寸法J1(mm)154.8
寸法L(mm)260
寸法N(mm)23(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)80
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX20
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX18
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)15.1(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)109
基本定格荷重Cor(kN)81.9
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応