寸法A1(mm)36
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)14
寸法A4(mm)48
寸法Ac(mm)73
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)50
寸法H3(mm)145
寸法J(mm)170
寸法J1(mm)120.2
寸法L(mm)205
寸法N(mm)19(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)60
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC215
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK213
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)6.4(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)57.2
基本定格荷重Cor(kN)40.1
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応