FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
SBPF 鋼板製丸フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38349473
品番
SBPF201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
適合
PF203
寸法H(mm)
81
軸受呼び番号
SB201
取付ボルトの呼び
M6
寸法A(mm)
14
ユニット質量(kg)
0.27(参考)
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
22
寸法N(mm)
7.1(±0.25)
寸法J(mm)
63.5(±0.4)
寸法A1(mm)
4
寸法H2(mm)
49
軸穴径d(Φmm)
12
基本定格荷重Cr(kN)
9.55
基本定格荷重Cor(kN)
4.80
係数fo
13.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38349473
SBPF201
07197321
SBPF201
鋼板製丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました。