FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
SBPF 鋼板製丸フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38349516
品番
SBPF205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,270
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
適合
PF205
寸法H(mm)
95
軸受呼び番号
SB205
取付ボルトの呼び
M8
寸法A(mm)
18
ユニット質量(kg)
0.38(参考)
寸法S(mm)
7.5
寸法B(mm)
27
寸法N(mm)
9(±0.25)
寸法J(mm)
76(±0.4)
寸法A1(mm)
4
寸法H2(mm)
60
軸穴径d(Φmm)
25
基本定格荷重Cr(kN)
14.0
基本定格荷重Cor(kN)
7.85
係数fo
13.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38349516
SBPF205
07197364
SBPF205
鋼板製丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました。