SBPF207 SBPF 鋼板製丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38349534

SBPF 鋼板製丸フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38349534 品番SBPF207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,720
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

適合PF207 寸法H(mm)122 軸受呼び番号SB207 取付ボルトの呼びM10 寸法A(mm)22 ユニット質量(kg)0.82(参考) 寸法S(mm)8.5 寸法B(mm)32 寸法N(mm)11(±0.25) 寸法J(mm)100(±0.4) 寸法A1(mm)5.2 寸法H2(mm)81 軸穴径d(Φmm)35 基本定格荷重Cr(kN)25.7 基本定格荷重Cor(kN)15.4 係数fo13.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38349534 SBPF207 07197382 SBPF207 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする