寸法A(mm)37
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)28
寸法Ac(mm)70
寸法As(mm)-
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)102
寸法H1(mm)89
寸法H2(mm)56
寸法L(mm)113
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)57
寸法N(mm)22
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)37
寸法S(mm)15.9
軸穴径d(Φmm)30
適合T206
カバー貫通形
軸受呼び番号UC206
ユニット質量(kg)1.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9