寸法A(mm)61
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)40
寸法Ac(mm)110
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)55
寸法H(mm)151
寸法H1(mm)140
寸法H2(mm)98
寸法L(mm)191
寸法L1(mm)117
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)106
寸法N(mm)37
寸法N1(mm)27
寸法N2(mm)61
軸穴径d1(Φmm)45
形状テークアップ形
適合T310
カバー貫通形
軸受呼び番号UK310
ユニット質量(kg)6.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)62
基本定格荷重Cor(kN)38.3
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2310X