寸法A(mm)90
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)55
寸法Ac(mm)134
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)73
寸法H(mm)216
寸法H1(mm)192
寸法H2(mm)132
寸法L(mm)262
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)150
寸法N(mm)46
寸法N1(mm)36
寸法N2(mm)85
軸穴径d1(Φmm)65
形状テークアップ形
適合T315
カバー貫通形
軸受呼び番号UK315
ユニット質量(kg)15.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)113
基本定格荷重Cor(kN)77.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2315X