寸法A(mm)73
寸法A1(mm)30
寸法A2(mm)54
寸法Ac(mm)142
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)63
寸法H(mm)198
寸法H1(mm)173
寸法H2(mm)124
寸法L(mm)260
寸法L1(mm)162
寸法L2(mm)29
寸法L3(mm)157
寸法N(mm)48
寸法N1(mm)38
寸法N2(mm)73
軸穴径d1(Φmm)75
形状テークアップ形
適合T217
カバー貫通形
軸受呼び番号UK217
ユニット質量(kg)14.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)84
基本定格荷重Cor(kN)61.9
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH317X