UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)100 材質(カバー)鋳鉄 軸受呼び番号UK322 注文コード38352535 品番UKT322C
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は軸穴径d1・材質・軸受呼び番号など110種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)130 寸法A1(mm)38 寸法A2(mm)80 寸法Ac(mm)188 寸法As(mm)- 寸法B1(mm)105 寸法H(mm)320 寸法H1(mm)285 寸法H2(mm)185 寸法L(mm)385 寸法L1(mm)235 寸法L2(mm)38 寸法L3(mm)215 寸法N(mm)65 寸法N1(mm)52 寸法N2(mm)125 軸穴径d1(Φmm)100 形状テークアップ形 適合T322 カバー貫通形 軸受呼び番号UK322 ユニット質量(kg)46.4(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)205 基本定格荷重Cor(kN)180 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH2322X

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする