寸法A(mm)50
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)34
寸法Ac(mm)96
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)46
寸法H(mm)124
寸法H1(mm)112
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)162
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)17
寸法L3(mm)89
寸法N(mm)32
寸法N1(mm)22
寸法N2(mm)50
軸穴径d1(Φmm)35
形状テークアップ形
適合T308
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK308
ユニット質量(kg)4.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)40.7
基本定格荷重Cor(kN)24.0
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2308X