寸法A(mm)49
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)37
寸法Ac(mm)97
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)42
寸法H(mm)117
寸法H1(mm)102
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)149
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)86
寸法N(mm)29
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)49
軸穴径d1(Φmm)45
形状テークアップ形
適合T210
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK210
ユニット質量(kg)3.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH310X