寸法A(mm)80
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)50
寸法Ac(mm)122
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)65
寸法H(mm)190
寸法H1(mm)170
寸法H2(mm)116
寸法L(mm)238
寸法L1(mm)146
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)134
寸法N(mm)43
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
軸穴径d1(Φmm)60
形状テークアップ形
適合T313
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK313
ユニット質量(kg)11.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)92.7
基本定格荷重Cor(kN)59.9
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2313X