寸法A(mm)110
寸法A1(mm)32
寸法A2(mm)66
寸法Ac(mm)150
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)86
寸法H(mm)255
寸法H1(mm)228
寸法H2(mm)160
寸法L(mm)312
寸法L1(mm)192
寸法L2(mm)30
寸法L3(mm)175
寸法N(mm)57
寸法N1(mm)46
寸法N2(mm)106
軸穴径d1(Φmm)80
形状テークアップ形
適合T318
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK318
ユニット質量(kg)25.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)143
基本定格荷重Cor(kN)107
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2318X