UCHA ハンガー形(円筒穴)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38354827 品番 UCHA204
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)31 寸法C(mm)- 寸法H(mm)64 寸法H1(mm)96 寸法H2(mm)19 寸法L(mm)64 寸法N(mm)PF3/4 寸法S(mm)12.7 軸穴径d(Φmm)20 形状ハンガー形 適合HA204 軸受呼び番号UC204 ユニット質量(kg)0.72(参考) 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.65 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38354881
2023-09-04
用途:
機械のメンテナンスで交換部品として使用
その他業種

クランクのセンター軸受けとして取り付けました。耐久性に優れて以前の部品より長持ちすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする