※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UCX00番台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38355003
品番
UCX05
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
UC
軸穴径d(Φmm)
25
タイプ
標準品
寸法r(mm)
(最小)1
寸法S(mm)
15.9
寸法D(Φmm)
62
寸法B(mm)
38.1
寸法C(mm)
19
寸法S1(mm)
22.2
寸法S2(mm)
6
基本定格荷重Cr(kN)
19.5
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
係数fo
13.9
寸法Ca(mm)
5
止めねじの呼びG
M6×0.75
参考質量(kg)
0.39
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方