※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UCX00番台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38355292
品番
UCX15
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
UC
軸穴径d(Φmm)
75
タイプ
標準品
寸法r(mm)
(最小)1.5
寸法S(mm)
33.3
寸法D(Φmm)
140
寸法B(mm)
82.6
寸法C(mm)
33
寸法S1(mm)
49.3
寸法S2(mm)
14
基本定格荷重Cr(kN)
72.7
基本定格荷重Cor(kN)
53.0
係数fo
14.6
寸法Ca(mm)
9
止めねじの呼びG
M12×1.5
参考質量(kg)
3.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方