フェンダーランプ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)24 橙/橙 タイプWコード(S25・G18/BA15s) 注文コード38358826 品番DS-0188
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格電圧・色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)24 メーカーTCM、一般建機 寸法(mm)88×88×80 橙/橙 タイプWコード(S25・G18/BA15s) ランプナスキュー 24V25W、テールキュー 24V25W 純正品番- 車種TCM、一般建機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
フルカワのWA30ホイルローダーに使用
テクノショップ大竹電気 様 (卸売・小売業)

ランプ径が大きく目立つため安全性にも良い
球の取り付けも簡単でした

1人が参考にしています
対象商品:
38358817
2024-10-25
用途:
トラクターの修理
農・林・水産業

トラクターのランプを破損したために購入。
同形状のランプで、内部形状もほぼ一緒のため、配線等は古いものを使って、修理完了。
配送も速く、直ぐに作業に取り掛かれました。

1人が参考にしています
対象商品:
38358792
2025-01-27
用途:
タイヤショベルの車幅灯に使用
建設業・工事業

除雪の時の車幅灯に使用しました。他を探しても品物が無くモノタロウさんだといろいろ種類があり、助かりました

対象商品:
38358783
2024-03-27
用途:
トヨタフォークリフトに使用

レンズが経年劣化で破損し同様系のこの商品を購入致しました。最終的にはトヨタフォークリフトの電圧の関係でウインカーが点滅不良となり内部を改造して使用しましたが安価で助かりました。

対象商品:
38358826
2024-05-07
用途:
除雪作業時
運輸・通信業

簡単な交換作業でした。その為交換後すぐに対応できました。

1人が参考にしています
対象商品:
38358783
2022-11-07
用途:
整備
有限会社坂口通信 様 (運輸・通信業)

対応も迅速でとても信頼してお取り引きができました。とても良い商品でした。又機会があれば利用したいと思います。

対象商品:
38358817
2022-06-25
用途:
タイヤショベルの方向指示器
有限会社新成建設 様 (建設業・工事業)

おなじものをさがしていましたが、なかなか見つけられず。
ここで探しました。OKでした。

対象商品:
38358817
2022-02-17
用途:
ホイルローダー除雪車の予備部品

以前購入した物を使用しましたので予備部品として購入しました。純正部品に比べて2本の配線を覆ってるチューブが薄いだけで全く問題ないです。配線はギボシになっているので被覆を剥いてギボシ取り付ける手間もいりません。純正部品と遜色なくて価格は半額以下ですのでお買い徳品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする