ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
サイドランプ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38358844
品番
DS-0272
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
寸法(mm)
200×50
色
橙
タイプ
Sコード(G18/BA15S)
メーカー
フソウ
純正品番
-
車種
フソウ(角)